セット内容9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/4W, 5/16W, 3/8W, 7/16W, 1/2W, 9/16W, 19/32W, 5/8W,11/16W, 3/4W, 13/16W, 7/8W/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.スピンナハンドル:BS3E/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.エクステンションバー:BE3-050, 075, 150/9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-3/8×7/16, 1/2×9/16, 19/32×11/16, 5/8×3/4, 13/16×7/8, 15/16×1/スパナ:S2-1/4×5/16, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 19/32×11/16, 5/8×3/4, 13/16×7/8/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ロッキングプライヤ:150LN/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259BSP(1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8)/マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM
質量(kg)18.5
差込角(sq.)9.5
入数54点