曜日別特売
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580

3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580
3413 スイングハイローラック ピッコロ カトージ 08162580

スイングハイローラック ピッコロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドットベージュ
内容量1台注文コード08162580品番3413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

横幅49.5cmコンパクトサイズのハイ&ローチェア。ハイチェアにもローチェアにもなるので様々なシーンで活躍。
プラスチック製のテーブルは外して水で洗えます。シートは外して手洗い可能。スイング・リクライニング機能あり。5点式ベルトで安心。

用途ベビーチェア、キッズチェアとして。お昼寝/スイング/食事/ごはん/ゆらゆら/椅子/いす/チェア/テーブル材質テーブル/テーブルロックレバー/座本体:ポリプロピレン、スイングロックレバー:ポリプロピレン、高さ調節ボタン:ポリアセタール、ステップ:ポリプロピレン、ワッシャー:ポリアミド、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:PVC、車輪ストッパー:ポリアセタール、車輪本体:ポリプロピレン、脚:鉄、前輪脚固定部品:ポリアミド、側面パネル/下部本体:ポリプロピレン、背もたれ支えシャフト:鉄、背もたれ角度調節板:ポリプロピレン、背もたれ:ポリプロピレン、ヘッドレスト連動部品:ポリアミド、背もたれ調節ロック:ポリアセタール、安全ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアセタール、マット表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル80%・綿20%、中綿:ポリエステル100%質量(kg)8.1ドットベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイチェア時)49.5×64×94、(ローチェア)49.5×79.5×61対象新生児~体重18kg(4歳頃)高さ調節5段階リクライニング(調整)5段階座面寸法(幅W×奥行D)(cm)28×22寸法(幅W×高さH)(cm)背もたれ:43×49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする