MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589

MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589
MES-19603R(AIV/SWH) キッチンラック コンセント付き YAMAZEN(山善) 08162589

キッチンラック コンセント付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
アンティークアイボリー
質量(kg)19.5
内容量1台注文コード08162589品番MES-19603R(AIV/SWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

キッチンを邪魔しないシンプルデザイン。棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能。
棚板を載せる、組み立て簡単構造。棚板は傷や汚れに強い樹脂加工仕様。フレームは、インテリアを邪魔しないマット仕上げ。
2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ。
コンセントバーの位置は3箇所から選択することができます(床から103、127、151.5cm)。

用途冷蔵庫やゴミ箱の上を活用する収納ラック。レンジ台 スリムラック ゴミ箱 上 収納 ラック ごみ箱上ラック 冷蔵庫上ラック レンジラック キッチンラック仕様●可動棚枚数:3枚●棚板高さ:(最下段時)13.5cm、約11.5cm間隔、14段階調整材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)19.5アンティークアイボリー耐荷重(kg)(棚1枚あたり)25、(全体)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×40×192.5組立時間約40-60分コンセント2口コンセント×1個(計1500Wまで)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)55.5×35.5×2.5
取扱説明書:(1.81MB)
注意
※冷蔵庫上にも使えるオープン構造のため、設置環境によっては商品の横揺れが生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする