スタンドミラー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08162668 品番SMT-315(WH)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ムダを省いたすっきりデザインのスタンドミラーで、飛散防止フィルム付きです。

用途鏡、姿見として。玄関 寝室 リビング 衣装部屋 ミラー かがみ 材質スチール(粉体塗装)、鏡 質量(kg)5.5 ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×40×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする