曜日別特売
PK-525 グッドフル フライパン ヒロショウ 08163395

グッドフル フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08163395品番PK-525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

グッドフル フライパンは、独自の圧縮フッ素コートで汚れも落ちやすく、金属ヘラもご使用可能なフライパンです。内面はフッ素樹脂塗膜加工でくっつきにくく、お手入れも簡単です。深型なので炒め料理から煮込み料理まで様々な調理で活躍します。電子レンジ・オーブンレンジ以外のすべての熱源に対応しております(ガスコンロやIHなど)。

用途調理器具に。質量(g)570サイズ(cm)24表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工(圧縮フッ素加工)、外面:耐熱塗装加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×41.8×0.3深さ(cm)6.7
注意
※電子レンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする