カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 固定ハンドル式
ダイヤモンドカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
250
注文コード
08164651
品番
PLA250Y-DS
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!
耐荷重(kg)
250
荷台寸法(mm)
825×500
床面高さ(mm)
215
質量(kg)
12
荷台寸法(幅)(mm)
500
仕様
ワイシリーズ・ストッパー付
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
タイプ
ハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)
890
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
825
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400