セラブリッドタンブラー (蓋なし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08165337 品番 CTB-420-WH
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。
まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、
飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。
セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き
真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。
素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ
食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。

付属品取扱説明書 セット内容タンブラー 材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工) 寸法(mm)77×77×155 容量(mL)420 質量(g)180 特性食器洗浄乾燥機使用可 保冷効力(℃)保冷効力 7以下(1時間)
注意
※金属製品との接触や食器洗い乾燥機のご使用により金属痕がつく場合があります。
※マドラーをお使いの際は木や竹、プラスティック製などのものをご使用いただくことをおすすめします。
※金属痕やしつこい汚れを落とす場合はメラミンスポンジをご使用ください。
※こちらの商品は蓋は含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする