YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ メートルねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08165665
品番
OS-HT M6 X 1 P3 サキ Iタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
1
喰付き部の山数
先9山、中5山、上げ1.5山
溝数
4
シャンク径d(Φmm)
6
寸法k(mm)
4.5
寸法Lk(mm)
7
公差(μm)
60〜40
全長L(mm)
62
ねじ長さl(mm)
24
適合被削材種
中炭素鋼
めねじの種類
メートルねじ
めねじの等級
6H(M1.6以上)、5H(M1.4以下)、旧JIS2級
等級
P3
材質
ハイス(高速度鋼)HSS-E、HSS
規格
OS-HT
タップの種類
直溝タップ
タップの等級
2級
呼び
M6
ねじの種類
M
メーカー商品コード
TNR6.0M9
商品豆知識
ハンドタップの種類