OS-HT M8 X 1.25 P4 アゲ4F   Iタイプ オーバーサイズハンドタップ メートルねじ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08165701

OS-HT M8 X 1.25 P4 アゲ4F   Iタイプ オーバーサイズハンドタップ メートルねじ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08165701 OS-HT M8 X 1.25 P4 アゲ4F   Iタイプ オーバーサイズハンドタップ メートルねじ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08165701

オーバーサイズハンドタップ メートルねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08165701 品番OS-HT M8 X 1.25 P4 アゲ4F Iタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ1.25 喰付き部の山数先9山、中5山、上げ1.5山 溝数4 シャンク径d(Φmm)6.2 寸法k(mm)5 寸法Lk(mm)8 公差(μm)60〜40 全長L(mm)70 ねじ長さl(mm)30 適合被削材種中炭素鋼 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H(M1.6以上)、5H(M1.4以下)、旧JIS2級 等級P4 材質高速度工具鋼(HSS) 規格OS-HT タップの種類直溝タップ タップの等級2級 呼びM8 ピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 ねじ長さ(mm)30 ねじの種類M シャンク径(mm)6.2 メーカー商品コードTNS8.0N1F
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする