ロングスパイラルタップ LS-SP

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08165997 品番LS-N-SP L-150 M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,460
この商品は呼び寸法・呼びなど330種類から選べます 他の種類を見る
寸法Lk(mm)6 シャンク径d(Φmm)4 寸法k(mm)3.2 寸法l1(mm)18 寸法l2(mm)40 全長L(mm)150 ねじ長さl(mm)11 ねじ径M3 材質ハイス(高速度鋼)HSS-E ねじの種類M ピッチ0.5 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状M6以下は突き出しセンタになります。 規格LS-N-SP 等級P1 溝数3 喰付き部の山数2.5山 タップの種類スパイラルタップ(右40°) タップの等級P級 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H、旧JIS2級 公差(μm)25〜10 適合被削材種中炭素鋼
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08166024
2012-10-18
用途:
キー穴あけ

15cmといってもそれほど長くは感じなかったが、奥まで届いてくれたので助かった。5cm増えるだけで値段も違うが、10cmは意外と短いので気をつけたほうがいい。

対象商品:
08165997
2013-05-23
用途:
奥まった所のタップ
株式会社エスコ 様

納期に時間が掛かりすぎ

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08166024
2012-12-22
用途:
製氷器の修理
恩地冷蔵株式会社 様

標準の長さでは届かない箇所にタップ開けの必要があり、これを使用した。問題なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする