用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじ径M8ピッチ(mm)1ねじ長さl(mm)19全長L(mm)70シャンク径d(Φmm)6.2材質高速度工具鋼(HSS)形状M6以下は突き出しセンタになります。タップの等級P級表面処理OX(酸化処理)食付き部の山数5山ねじ長さ(mm)19刃径M8ねじピッチ1寸法L(mm)70等級P3溝数3寸法d(mm)6.2呼びM8ねじの種類Mタップの種類ポイントタップ寸法l(mm)22めねじの種類メートルねじめねじの等級6H、旧JIS2級寸法k(mm)5寸法l2(mm)31公差(μm)60~40寸法Lk(mm)8適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼メーカー商品コードPUR8.0M