用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじ径M16ピッチ(mm)1.5ねじ長さl(mm)32全長L(mm)95シャンク径d(Φmm)12.5材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE形状M6以下は突き出しセンタになります。タップの等級P級表面処理OX(酸化処理)食付き部の山数5山ねじ長さ(mm)32トラスコ品番116-2594刃径M16等級P3溝数3ねじの種類Mタップの種類ポイントタップめねじの種類メートルねじめねじの等級6H、旧JIS2級寸法k(mm)10寸法l2(mm)37公差(μm)60~40寸法Lk(mm)13適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼