YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/16
シャンク径d(Φmm)
8
注文コード
08166961
品番
NPTF 1/16-27
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
8
寸法lk(mm)
四角部:9
全長L(mm)
54
材質
HSS
ねじの種類
NPTF
山数
27
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番
121-5086
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
19
規格
JIS
呼び寸法
1/16-27 NPTF
等級
ANSI G
溝数
4
下穴径(Φmm)
5.99
ねじ長さ(mm)
17
呼び
1/16
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
7.770
めねじの種類
NPTF:アメリカドライシール管用テーパねじ
基準径長
12.00
食付
3P
メーカー商品コード
TNTF01L
シャンク四角部幅(mm)
6