曜日別特売
RP    1/16-28 管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08167004

RP    1/16-28 管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08167004
RP    1/16-28 管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08167004

管用平行ねじ用ハンドタップ Rp

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び1/16シャンク径d(Φmm)8ねじの種類Rp注文コード08167004品番RP 1/16-28
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び1/16全長L(mm)59シャンク径d(Φmm)8等級めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ規格JIS材質HSSタップの種類HT(ハンドタップ)溝数4山数28形状下穴:通り|止り呼び寸法Rp 1/16-28下穴径(Φmm)6.5ねじ長さ(mm)14ねじの種類Rp外径の基準寸法(mm)7.723食付3.5Pシャンク長ls(mm)30内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.49、MAX:6.632寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードTH2RP01Kシャンク四角部幅(mm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする