呼び1/4
全長L(mm)67
ねじ長さl(mm)19
シャンク径d(Φmm)11
等級U
喰付き部の山数3.5山
寸法l2(mm)37
適合被削材種中炭素鋼
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
規格JIS
公差(μm)50〜75
寸法k(mm)9
寸法Lk(mm)12
材質HSS
タップの種類HT(ハンドタップ)
タップの等級2級
溝数4
山数19
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状下穴:通り|止り
呼び寸法Rp 1/4-19
ねじ径RP 1/4 -19
下穴径(Φmm)11.3
ねじ長さ(mm)19
ねじの種類Rp
外径の基準寸法(mm)13.157
1インチ当たり山数19
食付3.5P
シャンク長ls(mm)34
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.341、MAX:11.549
寸法lk(mm)四角部:12
シャンク径(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードTH2RP04-
シャンク四角部幅(mm)9