呼び1/2
全長L(mm)87
シャンク径d(Φmm)18
等級U
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
規格JIS
材質HSS
タップの種類HT(ハンドタップ)
溝数4
山数14
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状下穴:通り|止り
呼び寸法Rp 1/2-14
下穴径(Φmm)18.5
ねじ長さ(mm)26
ねじの種類Rp
外径の基準寸法(mm)20.955
食付3.5P
シャンク長ls(mm)44
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.489、MAX:18.773
寸法lk(mm)四角部:17
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードTH2RP08Q
シャンク四角部幅(mm)14