管用平行ねじ用ハンドタップ Rp

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/4 シャンク径d(Φmm)23 ねじの種類Rp 注文コード08167056 品番RP 3/4 -14
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など20種類から選べます 他の種類を見る
呼び3/4 全長L(mm)96 シャンク径d(Φmm)23 等級U めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ 規格JIS 材質HSS タップの種類HT(ハンドタップ) 溝数4 山数14 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状下穴:通り|止り 呼び寸法Rp 3/4-14 下穴径(Φmm)24 ねじ長さ(mm)28 ねじの種類Rp 外径の基準寸法(mm)26.441 食付3.5P シャンク長ls(mm)49 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23.975、MAX:24.259 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTH2RP12Q シャンク四角部幅(mm)17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする