呼び1
全長L(mm)109
シャンク径d(Φmm)26
等級U
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
規格JIS
材質HSS
タップの種類HT(ハンドタップ)
溝数5
山数11
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状下穴:通り|止り
呼び寸法Rp 1-11
下穴径(Φmm)30.1
ねじ長さ(mm)33
ねじの種類Rp
外径の基準寸法(mm)33.249
食付3.5P
シャンク長ls(mm)56
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;30.11、MAX:30.472
寸法lk(mm)四角部:24
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードTH2RP16U
シャンク四角部幅(mm)21