用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工全長L(mm)119シャンク径d(Φmm)32等級Ⅱめねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ規格JIS材質HSSタップの種類HT(ハンドタップ)溝数5山数11形状下穴:通り|止り呼び寸法Rp 1 1/4-11下穴径(Φmm)38.8ねじ長さ(mm)36ねじの種類Rp外径の基準寸法(mm)41.910食付3.5Pシャンク長ls(mm)61内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;38.771、MAX:39.133寸法lk(mm)四角部:30RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードTH2RP20Uシャンク四角部幅(mm)26