※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC 1/16-28 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08167266 RC 1/16-28 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08167266

管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/16 シャンク径d(Φmm)8 注文コード08167266 品番RC 1/16-28
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び・シャンク径dなど23種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)8 全長L(mm)59 呼び1/16 材質HSS ねじの種類Rc 山数28 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法Rc 1/16-28 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)6.1 ねじ長さ(mm)14 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)7.723 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長10.1 食付2.5P シャンク長ls(mm)30 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTH2RC01K シャンク四角部幅(mm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08167284
2024-08-16
用途:
タップを立てる

主要メーカーの製品なので、安心して使うことができます。

対象商品:
08167284
2018-06-09
用途:
エアーツールの加工
その他業種

発送が早かったし、
切れ味が素晴らしく作業がしやすかった。

対象商品:
08167266
2017-05-13
用途:
タップ切り

1/16PTサイズのタップはなかなか無いので助かりました。ただ、非常に高価ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
08167284
2017-11-29
用途:
Rc1/4ネジの補修
製造業

中国の会社で使用します。
規格&規定寸法は日本・中国同じですが、
 中国製タップで加工したものは日本製プラグで漏れ発生する事があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする