非鉄用ロールタップ N+RS

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1.6×0.35 注文コード08167512 品番N+RS G4 M1.6X0.35 (B)
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は呼び寸法・内容量など195種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M 材質HSS 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番397-4979 形状下穴:止り 質量(g)3 規格JIS 呼び寸法M1.6×0.35 等級G4 溝数なし 下穴径(Φmm)1.46 山数0.35 ねじ長さ(mm)6.3 呼び1.6 全長L(mm)36 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付2P シャンク長ls(mm)24 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.221、MAX:1.321 凸数4 寸法lk(mm)四角部:5 メーカー商品コードNRS41.6DB シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845912
2021-08-30
用途:
治具加工時

切り屑が出なくてねじ込みに適度な抵抗が残るので、仮止め作業がしやすく助かります。

対象商品:
34845921
2017-04-26
用途:
タップ加工用

普通に使用できます。改善要望は特にありません。以上

対象商品:
34845991
2015-11-26
用途:
ネジ切加工
岡部工業 様

MCで25,000カ所のネジが切れ、安価なので満足です。レビューの注意書きに他企業の情報は遠慮せよとありますが、それでは比較にならないと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする