フードウォーマー ウォーマットM

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08168880 品番ESW-100
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。

用途ダイニングテーブルに適した大きさ 付属品収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書 グレー 質量(g)670 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464.5×240×12.3 温度調整範囲(℃)2段階調節:80、100
注意
※丸めて収納で場所をとらない

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
作業では使用しません。
製造業

仕事場では、お弁当やマグカップの保温に使用、
自宅では、料理や燗酒の保温に使用、
キャンプでも料理や燗酒の保温に使用しています。
特にキャンプでの食事では野外という環境でも料理がいつまでも温かくいただけるので重宝しています。丸めて持ち運びできるのでとても便利!簡易的ではあるものの収納袋もついてきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする