布製タイヤチェーン ISSE スノーソックス SUPER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード08169327 品番SUPER 54
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

イッセ・スノーソックス スーパー
日本チェーン規制適合品
よく運転する方に最適なスノーソックス。制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。
装着はわずか3分で簡単。安全かつ快適な冬のドライブをサポートします。
タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能で、ジャッキアップも特別な工具も不要です。 だれでも簡単に取り付けられます。
・強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。
(さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)
・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。
・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。
・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。
・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。

セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ 材質ポリオレフィン サイズ54 質量(g)1枚当たり(タイヤ一本に装着する分)500 適合タイヤサイズ145/80R12・135/70R13・135/80R13・145/60R13・145/65R13・145/70R13・155/65R13・155/70R13・165/55R13・165/60R13・165/65R13・175/50R13・175/55R13・175/60R13・185/55R13・185/60R13・195/45R13・195/55R13・135/70R14・145/65R14・165/50R14・165/55R14・165/60R14・175/50R14・185/50R14・195/40R14・195/45R14・195/50R14・215/40R14・165/50R15・185/45R15
注意
※ご使用のタイヤサイズに適合するサイズのスノーソックスをご利用ください。(別途掲載の適合表<PDFデータ>よりご確認いただけます)
※車を停止させる際には安全で平坦な場所に確実に停め、パーキングブレーキをかけ、エンジンを止めてください。また、周囲の安全を十分に確認してから車外に出てください。
※発進時にはアクセルをふかしすぎず、ゆっくりと発進してください。
※急ブレーキ・急ハンドルは避けてください。
※停止中にハンドルを切らないでください。
※砂利道・アスファルト路の走行は極力避けてください。(雪上やアイスバーンでご使用ください。)
※低温下で長時間駐車する場合はスノーソックスを取り外してください。(凍結によりスノーソックス路面に氷着し、走行再開時に破損する可能性があります。)
※雪やアイスバーンが路上にない路面状態が続く場合は、スノーソックスを取り外して走行してください。
※スノーソックスを装着しての運転時には、定期的に状態を確認し、破れや破損がないことを確認して安全運転を続けてください。
※スノーソックスを使用する場合は、40km/hを超えて走行しないでください。
※製品寿命を延ばすために、積雪路や氷結路以外を走行しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする