※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭ダイヤモンド工業
旭ダイヤモンド工業の 切断
旭ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ブルー《ストレート》
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08169506
品番
AS20 6インチ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
外径(inch[mm])
6
チップ厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
結合剤
AS20
用途
花崗岩全般、コンクリート、瓦
適合材
花崗岩全般、コンクリート、瓦