ヒロショウ
ヒロショウの 厨房機器・設備・調理機械
ヒロショウの サービス機器類
ヒロショウの その他保温器
酒燗器 ゆめここち
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08170867
品番
YDS-25C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
酒燗器 ゆめここちは、美濃焼で情緒たっぷりの酒燗器です。美濃焼の質感を楽しみながらお酒が楽しめます。
用途
熱燗の温めに。
仕様
AC100V-250W(50/60Hz)
質量(kg)
1.05
容量(mL)
450
サイズ(cm)
酒燗本体:約17×16×7 容器:約18×13.5×10
コード長さ(m)
電源:約1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません