曜日別特売
BG390P5M25-W タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W 椿本チエイン 08175076

BG390P5M25-W タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W 椿本チエイン 08175076
BG390P5M25-W タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W 椿本チエイン 08175076

タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)25周長(mm)390注文コード08175076品番BG390P5M25-W
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度

仕様耐水仕様その他取付張力(N):【推奨値】304【最大値】412歯数78タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25種類タイミングベルトピッチ(mm)5周長(mm)390歯形P5M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする