※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CNMG
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
08176201
品番
CNMG09T308 NX2525
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼、合金鋼の中切削用
両面チップブレーカ。
フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。
鋳鉄にも適用可能。
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
NX2525
形状
ひし形80°
精度
M
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
9.525
寸法D2(mm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
無形
切削領域
中切削(全周)
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
3.97
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内接円許容差(Φmm)
±0.05~±0.15
コーナー半径Re(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。