イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS614
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176239
品番
BIS614
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合
【アイドラー軸型式】PID1529
歯数
14
質量(g)
235
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
15
寸法A(mm)
12.7
寸法t(mm)
11.7
ベアリング
RB202
寸法D(mm)
54
寸法B(mm)
31
寸法d1(mm)
29
チェーンNo.
60
寸法Dp(mm)
85.61
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
93