ガイドローラー(R型) GRL-R GRL60S-R

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08176336 品番GRL60S-R
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。

適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S【ローラーレール】RLR16 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)44 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)61 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 寸法R(mm)R8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする