クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-10050A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08176607 品番BJ737-10050A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B32 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F5 D10 C7.6 E11 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする