クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-08050B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08176686 品番BJ737-08050B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B29 H4 質量(g)73 タイプフェノール樹脂製 F5 D11 C13 E10 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする