イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-08025B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176765
品番
BJ737-08025B
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
29
H
4
質量(g)
62
タイプ
フェノール樹脂製
F
5
D
11
C
13
E
10
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応