※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG160612-GH UC5105 チップ CNMG-GH 三菱マテリアル 08177251 CNMG160612-GH UC5105 チップ CNMG-GH 三菱マテリアル 08177251

チップ CNMG-GH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード08177251 品番CNMG160612-GH UC5105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼、合金鋼の準重切削用。鋳鉄にも適用可能
両面チップブレーカ。
断続切削、黒皮切削に適する。
幅広ランドと大きなチップポケットの組合わせにより高送りが可能。

切刃長さ(mm)16.1 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質UC5105 形状ひし形80° 精度M 内接円直径(Φmm)15.875 寸法D1(mm)15.875 寸法D2(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカGH形 切削領域準重切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)6.35 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 内接円許容差(Φmm)±0.05〜±0.15 コーナー半径Re(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする