イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの カムレバー
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177411
品番
QLCA-04
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他
【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R
40
T
10
A
14
B
12
材質(本体)
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)
26
タイプ
フェノール樹脂製
種類
カムレバー
D
12
t
4.5
D1
12
D2
8
M
M4×0.7
レバー荷重(N)
80
クランプ力(kN)
0.9
クランプストローク(mm)
1.8