※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG190616-GH UC5115 チップ CNMG-GH 三菱マテリアル 08177574 CNMG190616-GH UC5115 チップ CNMG-GH 三菱マテリアル 08177574

チップ CNMG-GH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.6 材質UC5115 注文コード08177574 品番CNMG190616-GH UC5115
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナー半径・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼、合金鋼の準重切削用。鋳鉄にも適用可能
両面チップブレーカ。
断続切削、黒皮切削に適する。
幅広ランドと大きなチップポケットの組合わせにより高送りが可能。

切刃長さ(mm)19.3 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.6 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質UC5115 形状ひし形80° 精度M 内接円直径(Φmm)19.05 寸法D1(mm)19.05 寸法D2(mm)7.93 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカGH形 切削領域準重切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)6.35 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 内接円許容差(Φmm)±0.05〜±0.15 コーナー半径Re(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする