イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL60J-F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177648
品番
GRL60J-F
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合
【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)
75
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ガイドローラー
寸法L(mm)
23
寸法d(mm)
12
寸法A(mm)
6.5
ベアリング
6201ZZ
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
10
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応