イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL30J-F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177675
品番
GRL30J-F
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合
【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S
質量(g)
10
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ガイドローラー
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
3
ベアリング
606ZZ
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
6
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応