クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-12001-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08181525 品番BJ764-12001-SUS
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・RoHS指令適合製品です。

RR10 A72 B60 質量(g)125 タイプフェノール樹脂製 F9 D32 C56.5 E6.5 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする