クランプレバー(メネジ) KF KF5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08183020 品番KF5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140

・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。

その他【Lf】9 歯数16 R40 W1 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) H33 タイプフェノール樹脂製 種類クランプレバー D14 a5.5 S4 規格【マイナスドライバー】(適応工具の呼び)5.5 D110 H237 D210.5 H124 材質(ねじ部)スチール製 取付部めねじ MM5×0.8 トルクス規格(適応工具の呼び)T20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする