6003P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6003P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183043
6003P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183043
6003P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183043
6003P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183043
6003P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183043
6003P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183043

深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)17注文コード08183043品番6003P5
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)35幅B(mm)10面取寸法r(mm)0.3質量(g)39材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)6800基本静定格荷重Cor(N)3350JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000許容回転速度(min-1) 油潤滑24000ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08183034
2020-12-10
用途: エンジンの軸に使用しています。
スカイドリーム

エンジン内部の軸に使ってます。耐久性があり使いやすいです。

対象商品 : 08778603
2016-10-16
用途: 刈り払い機エンジンオーバーホール。
農・林・水産業

必要なサイズがスムーズに選べ早く届き、敏速な対応は便利、有り難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする