※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
95
注文コード
08183201
品番
6019P5
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
145
幅B(mm)
24
面取寸法r(mm)
1.5
質量(g)
1080
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
60500
基本静定格荷重Cor(N)
54000
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5300
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方