イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-16200
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183291
品番
BJ158-16200
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B
38
H
M16×2
質量(g)
890
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
36
C
25
E
148
G
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
【突出量】13900〜34700