イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-10100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183336
品番
BJ158-10100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B
25
H
M10×1.5
質量(g)
190
タイプ
フェノール樹脂製
F
10
D
25
C
16
E
65
G
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
【突出量】7300〜18300