イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ213 BJ213-16092
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183449
品番
BJ213-16092
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・ストッパーの向きは任意の位置でロック用ナットで固定してください。・ストッパーとクランプを同一線上に配置でき、スペースの問題を解決します。・RoHS指令適合製品です。
B
29
H
M16×2
質量(g)
1486
タイプ
フェノール樹脂製
F
M16×2
D
100
C
40
E
46
G
31
RoHS指令(10物質対応)
対応