トヨスチール 平デスク(旧JISタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)915 奥行(mm)635 注文コード08183869 品番100CG-C877N【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別) アウトレット
¥38,98030,980
この商品は間口・奥行など4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ニューグレー 質量(kg)19.4 用途オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様組立式、旧JISタイプ トラスコ品番787-0655 材質天板:スチール、メラミン化粧板、幕板・脚部:スチール粉体塗装、脚下:ABSカバー、袖箱:スチール、粉体塗装 高さ(mm)740 奥行(mm)635 間口(mm)915
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする