ハイパーフレックスカップリング MH形

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)45 注文コード08184377 品番MH-115【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,660 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥17,9803,598
この商品は軸穴径d1など21種類から選べます 他の種類を見る

・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ボス径B(Φmm)80 弾性体内径E(Φmm)58 寸法H(mm)33 寸法I(mm)29 寸法K(mm)55 寸法t(mm)3(0〜+1.0) 軸穴径d1(Φmm)45 軸穴径d2(Φmm)45 全長L(mm)113 外径(Φmm)115 最高回転数(min-1[r.p.m])4600 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質フランジ :FC-200 弾性体:スタンダード 質量(kg)4.8 種類ジョータイプ 下穴径(Φmm)- 最大トルク(N・m)29.4 慣性モーメント(kg・m2)6.8×10-3 標準偏差(mm)0.2 標準偏角(度)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37187586
2024-05-15
用途:
追加工

商社で購入するよりも、割引クーポンを使うと安く買えたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする