VG342-5G-04A【ワケあり】 3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC 08184411

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/2 リード線取出方法(G) グロメット ねじの種類Rc 注文コード08184411 品番VG342-5G-04A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥17,710
販売価格(税別) アウトレット
¥19,90016,100
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など154種類から選べます 他の種類を見る

低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0〜0.6MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 リード線取出方法(G) グロメット 使用流体空気 弁形式(-) 内部パイロット 搭載パイロット弁(-) 標準 流路記号(A) N.C. (ノーマルクローズ)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする