キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08189031 品番 LPA1003A00011
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24〜M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8〜M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm〜100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応

質量(kg)0.18 タイプLPA 寸法H(mm)71 使用荷重(t)0.3 寸法A(mm)41 寸法D(mm)28 寸法E(mm)24 ボルトM8 寸法B(mm)25 寸法C(mm)8 寸法W(mm)50 寸法b(mm)33 首下長(mm)11 寸法h(mm)30 ボルト締付トルク(N・m)7.8〜14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする