キトーベルトラッシング BLCカムバックル式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08189356 品番BLC002ET010ET030
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・BLC002:ベルト幅:25mm /破断荷重:2kN・操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。・ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。・BLC010:ベルト幅:35mm /破断荷重:10kN・ベルトが幅広なのでピッタリフィット。・輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。

ベルト幅(mm)25 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重2kN
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする