3/22より値下げ!現場を応援

BLR005HA010HA030 キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 KITO(キトー) 08189417 BLR005HA010HA030 キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 KITO(キトー) 08189417 BLR005HA010HA030 キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 KITO(キトー) 08189417 BLR005HA010HA030 キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 KITO(キトー) 08189417 BLR005HA010HA030 キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 KITO(キトー) 08189417

キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)25 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト長さ巻取側(m)3 注文コード08189417 品番BLR005HA010HA030
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898
この商品はベルト幅・端末仕様・ベルト長さ巻取側など20種類から選べます 他の種類を見る

・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。

ベルト幅(mm)25 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重5kN
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする